PHOENIX CONTACT - Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1881202
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 74.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918340797
Sonepar Artikelnummer
121352284
Hersteller Artikelnummer
1881202
Hersteller Typ
UPCV3K-F
Hersteller Artikel Nr.:
1881202
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
74.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
41 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


