PHOENIX CONTACT - Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012312
Farbe - grau
Höhe - 125 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645959
Sonepar Artikelnummer
121360880
Hersteller Artikelnummer
3012312
Hersteller Typ
PT 2,5-4L/2P-FS
Hersteller Artikel Nr.:
3012312
Farbe:
grau
Höhe:
125 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


