PHOENIX CONTACT - Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012326
Farbe - grau
Höhe - 105.6 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626233017
Sonepar Artikelnummer
121360892
Hersteller Artikelnummer
3012326
Hersteller Typ
PT 2,5-4L/1P-F
Hersteller Artikel Nr.:
3012326
Farbe:
grau
Höhe:
105.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


