PHOENIX CONTACT - Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3274060
Farbe - grau
Höhe - 28.6 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626394152
Sonepar Artikelnummer
121364869
Hersteller Artikelnummer
3274060
Hersteller Typ
PTFIX-F
Hersteller Artikel Nr.:
3274060
Farbe:
grau
Höhe:
28.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
21.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


