PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012321
Farbe - grau
Stärke - 3.9 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356661850
Sonepar Artikelnummer
121360888
Hersteller Artikelnummer
3012321
Hersteller Typ
DFS-CP 2,5-4L
Hersteller Artikel Nr.:
3012321
Farbe:
grau
Stärke:
3.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Flanschdeckel, Tiefe: 26 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau


