PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012327
Farbe - grau
Stärke - 4.45 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626233024
Sonepar Artikelnummer
121360893
Hersteller Artikelnummer
3012327
Hersteller Typ
DF-CP 2,5-4L
Hersteller Artikel Nr.:
3012327
Farbe:
grau
Stärke:
4.45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Flanschdeckel, mit Anschraubfixierung, Tiefe: 26 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau


