PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3060432
Farbe - grau
Stärke - 4.45 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356147033
Sonepar Artikelnummer
121361837
Hersteller Artikelnummer
3060432
Hersteller Typ
DF-UPBV 2,5/ 4
Hersteller Artikel Nr.:
3060432
Farbe:
grau
Stärke:
4.45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Flanschdeckel, anrastbar an die Stecker UPBV 2,5/.. und UPBV 4/..., Anschlussart: Schraubanschluss, Tiefe: 32 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: grau


