PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3060856
Farbe - grau
Stärke - 4.45 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356607766
Sonepar Artikelnummer
121361873
Hersteller Artikelnummer
3060856
Hersteller Typ
DF-UP 6
Hersteller Artikel Nr.:
3060856
Farbe:
grau
Stärke:
4.45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Flanschdeckel, anrastbar an die Stecker UP 6/..., Anschlussart: Schraubanschluss, Tiefe: 24,7 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 21 mm, Farbe: grau


