Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3074538

  • Polzahl - 0

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356421805

Sonepar Artikelnummer

121362399

Hersteller Artikelnummer

3074538

Hersteller Typ

UW 16-F

Hersteller Artikel Nr.:

3074538

Polzahl:

0

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.006 kg

Flansch, Polzahl: 0, Farbe: grau