PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3209824
Farbe - grau
Stärke - 4.45 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356367035
Sonepar Artikelnummer
121362688
Hersteller Artikelnummer
3209824
Hersteller Typ
DF-SP-H 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
3209824
Farbe:
grau
Stärke:
4.45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Flanschdeckel, Anschlussart: Schraubanschluss, Tiefe: 24,7 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 35,8 mm, Farbe: grau


