PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270400
Farbe - grau
Stärke - 22 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626061054
Sonepar Artikelnummer
121364289
Hersteller Artikelnummer
3270400
Hersteller Typ
DF-PTMC-O
Hersteller Artikel Nr.:
3270400
Farbe:
grau
Stärke:
22 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Flanschdeckel, zur Direktmontage oben und Aufnahme der Beschriftung, Tiefe: 13 mm, Breite: 22 mm, Höhe: 30 mm, Farbe: grau


