PHOENIX CONTACT - Flanschdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270401
Farbe - grau
Stärke - 22 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626061061
Sonepar Artikelnummer
121364290
Hersteller Artikelnummer
3270401
Hersteller Typ
DF-PTMC-U
Hersteller Artikel Nr.:
3270401
Farbe:
grau
Stärke:
22 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Flanschdeckel, zur Direktmontage unten, Tiefe: 12,8 mm, Breite: 22 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau


