Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Folientastatur

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Folientastatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203574

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626485270

Sonepar Artikelnummer

121355990

Hersteller Artikelnummer

2203574

Hersteller Typ

KP HC-ALU 100 K4 C4 P6

Hersteller Artikel Nr.:

2203574

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.015 kg

Folientastatur selbstklebend, Kupferleittechnik, 4 Tasten hochgeprägt, 4 Farben, Anschlusskabel: 47,3 mm, Rastermaß: 1,0 mm, Einsatztemperatur: 0 °C ... 45 °C