Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Frequenzmessumformer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1290530

  • Frequenzmessbereich - 0.001 .. 20000 Hz

  • Mit Schaltausgang - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151522063

Sonepar Artikelnummer

121327666

Hersteller Artikelnummer

1290530

Hersteller Typ

MACX MCR-EX-AP-2F-2I

Hersteller Artikel Nr.:

1290530

Frequenzmessbereich:

0.001 .. 20000 Hz

Mit Schaltausgang:

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.160 kg

Ex i-Frequenzmessumformer, die an den Ex i-Eingängen gemessenen Frequenzen (0,001 Hz ... 20 kHz) werden als 0 mA / 4 mA ... 20 mA non Ex i-Signale ausgegeben. Anzahl der Kanäle: 2, Standardkonfiguration, 5-Wege-Trennung, Schraubanschluss