Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Frequenzmessumformer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2902058

  • Frequenzmessbereich - 0.002 .. 200000 Hz

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Mit Schaltausgang - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356649889

Sonepar Artikelnummer

121358588

Hersteller Artikelnummer

2902058

Hersteller Typ

MINI MCR-2-F-UI-PT

Hersteller Artikel Nr.:

2902058

Frequenzmessbereich:

0.002 .. 200000 Hz

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Schaltausgang:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.066 kg

Universell konfigurierbarer Frequenzmessumformer zur Umsetzung von Frequenz- (Hz/rpm) und PWM-Signalen in Normsignale. Sensorspannungen größer als 8,2 V DC, in Verbindung mit MINI MCR-2-SPS-PT 1033201 möglich. Push-in-Anschlusstechnik.