PHOENIX CONTACT - Frequenzmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902832
Frequenzmessbereich - 0.002 .. 20000 Hz
Mit Schaltausgang - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356682367
Sonepar Artikelnummer
121358630
Hersteller Artikelnummer
2902832
Hersteller Typ
MINI MCR-SL-F-UI-NC
Hersteller Artikel Nr.:
2902832
Frequenzmessbereich:
0.002 .. 20000 Hz
Mit Schaltausgang:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.115 kg


