Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Frontadapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1089345

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626892375

Sonepar Artikelnummer

121323892

Hersteller Artikelnummer

1089345

Hersteller Typ

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500

Hersteller Artikel Nr.:

1089345

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.050 kg

VARIOFACE-Frontadapter für digitale 25-mm-Baugruppen der SIMATIC S7-1500, anschaltbar 2 x 8 Kanäle. Die Frontadapter werden auf die Frontstecker der E/A Baugruppen gesteckt und können nach dem Aufstecken nicht mehr getrennt werden.