Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Frontadapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2907384

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626256610

Sonepar Artikelnummer

121359381

Hersteller Artikelnummer

2907384

Hersteller Typ

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500

Hersteller Artikel Nr.:

2907384

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.083 kg

VARIOFACE-Frontadapter mit Push-in-Anschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC S7-1500, anschaltbar 1x 32 Kanäle.