Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Frontanschlussmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Frontanschlussmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2201505

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356839730

Sonepar Artikelnummer

121355568

Hersteller Artikelnummer

2201505

Hersteller Typ

ME PLC 40 CL GY7035

Hersteller Artikel Nr.:

2201505

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Tragschienengehäuse, Universaldeckel, Breite: 39,7 mm, Höhe: 129,7 mm, Tiefe: 47 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)