PHOENIX CONTACT - Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1186435
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 97 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151227371
Sonepar Artikelnummer
121325664
Hersteller Artikelnummer
1186435
Hersteller Typ
ECS-P-64X80-S-UV-B GY
Hersteller Artikel Nr.:
1186435
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
97 mm
Höhe:
15 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.029 kg


