PHOENIX CONTACT - Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1656631
Breite - 51 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356030007
Sonepar Artikelnummer
121342370
Hersteller Artikelnummer
1656631
Hersteller Typ
VS-SI-FP-2RJ-MOD
Hersteller Artikel Nr.:
1656631
Breite:
51 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


