PHOENIX CONTACT - Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1656657
Breite - 51 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356030021
Sonepar Artikelnummer
121342371
Hersteller Artikelnummer
1656657
Hersteller Typ
VS-SI-FP-BP
Hersteller Artikel Nr.:
1656657
Breite:
51 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
Frontplatte, VS-SI-FP-BP


