Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Frontplatte

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200929

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356720458

Sonepar Artikelnummer

121355431

Hersteller Artikelnummer

2200929

Hersteller Typ

UM-ALU 4-72 FRONT 165

Hersteller Artikel Nr.:

2200929

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76061191

Gewicht:

0.067 kg

Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Breite: 71,8 mm, Länge: 166,3 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-..COVER PA..