PHOENIX CONTACT - Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2230005
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 196 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626381404
Sonepar Artikelnummer
121356078
Hersteller Artikelnummer
2230005
Hersteller Typ
ECS-P-122X169-L-UV1-1M12
Hersteller Artikel Nr.:
2230005
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
196 mm
Höhe:
34 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
62 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.126 kg


