PHOENIX CONTACT - Frontschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212124
Länge - 190 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454247
Sonepar Artikelnummer
121326425
Hersteller Artikelnummer
1212124
Hersteller Typ
CUTFOX-FBS
Hersteller Artikel Nr.:
1212124
Länge:
190 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.223 kg
Frontschneider, Querschnitt min.: 0 mm², Gewicht 300 g


