PHOENIX CONTACT - Frontschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212485
Länge - 125 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356527170
Sonepar Artikelnummer
121326578
Hersteller Artikelnummer
1212485
Hersteller Typ
MICROFOX-E ESD
Hersteller Artikel Nr.:
1212485
Länge:
125 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.096 kg
Frontschneider, Normen/Bestimmungen: DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3, Gewicht 87 g


