PHOENIX CONTACT - Frontschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212494
Länge - 120 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356527255
Sonepar Artikelnummer
121326583
Hersteller Artikelnummer
1212494
Hersteller Typ
MICROFOX-E
Hersteller Artikel Nr.:
1212494
Länge:
120 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.094 kg
Frontschneider, Gewicht 85 g


