PHOENIX CONTACT - Frontschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212495
Länge - 120 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356527262
Sonepar Artikelnummer
121326584
Hersteller Artikelnummer
1212495
Hersteller Typ
MICROFOX-EO
Hersteller Artikel Nr.:
1212495
Länge:
120 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.092 kg
Frontschneider, Gewicht 85 g


