PHOENIX CONTACT - Frontschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212793
Länge - 120 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994996
Sonepar Artikelnummer
121326807
Hersteller Artikelnummer
1212793
Hersteller Typ
MICROFOX-E_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212793
Länge:
120 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.112 kg
Elektronik-Frontschneider, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)


