PHOENIX CONTACT - Frontschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212795
Länge - 120 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356995016
Sonepar Artikelnummer
121326809
Hersteller Artikelnummer
1212795
Hersteller Typ
MICROFOX-EO_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212795
Länge:
120 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.111 kg
Elektronik-Frontschneider, schräg 20°, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)


