PHOENIX CONTACT - Funk-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2884208
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356049597
Sonepar Artikelnummer
120904717
Hersteller Artikelnummer
2884208
Hersteller Typ
ILB BT ADIO MUX-OMNI
Hersteller Artikel Nr.:
2884208
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
19.2 .. 30.5 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
19.2 .. 30.5 V
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 30.5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
0.5 A
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
Ja
Analogeingang, Strom:
Ja
Analogeingang, Spannung:
Ja
Analogeingang, Widerstand:
Nein
Analogeingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Analogeingang, Thermoelement:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
0 Bit
Analogeingangssignal konfigurierbar:
Nein
Analogausgang, Strom:
Ja
Analogausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
2 Bit
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Ja
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
95 mm
Höhe:
119.8 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.885 kg


