PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904909
Frequenzband - sonstige
Funkprotokoll - sonstige
Anschluss für externe Antenne - Nein
Managed - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356899345
Sonepar Artikelnummer
120462720
Hersteller Artikelnummer
2904909
Hersteller Typ
RAD-868-IFS
Hersteller Artikel Nr.:
2904909
Frequenzband:
sonstige
Funkprotokoll:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Nein
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
17.6 mm
Höhe:
116.308 mm
Tiefe:
113.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.137 kg


