Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Funkmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005955

  • Bustyp - sonstige

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626476568

Sonepar Artikelnummer

121321166

Hersteller Artikelnummer

1005955

Hersteller Typ

FL EPA 2

Hersteller Artikel Nr.:

1005955

Bustyp:

sonstige

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Höhe:

92.7 mm

Breite:

67.8 mm

Tiefe:

33.2 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.152 kg

Kombiniertes Ethernet-Funkmodul mit Bluetooth und WLAN, interne Antenne, WLAN: AP und Client, 2.4 und 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN bis 7 Verbindungen, IP65, 9 .. 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button