PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005957
Bustyp - sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626477022
Sonepar Artikelnummer
121321167
Hersteller Artikelnummer
1005957
Hersteller Typ
FL EPA 2 RSMA
Hersteller Artikel Nr.:
1005957
Bustyp:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Höhe:
92.7 mm
Breite:
67.8 mm
Tiefe:
33.2 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.167 kg


