Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Funkmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1173477

  • IO-Link Master - Nein

  • Systemkomponente - Ja

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Potentialtrennung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151199272

Sonepar Artikelnummer

121325517

Hersteller Artikelnummer

1173477

Hersteller Typ

LPWAN LCU UNI NC2REL EU

Hersteller Artikel Nr.:

1173477

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Mit Potentialtrennung:

Nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.266 kg

IP68-Einbaugerät zur Ansteuerung von Straßenleuchten über LoRaWAN, 230 V AC Spannungsversorgung, 6 A Hauptrelais, 2 A Nebenrelais, DALI oder Analogausgang, integrierte Leistungsmessung, Eingänge zum bewegungsabhängigen Schalten