Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Funkmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1227138

  • IO-Link Master - Nein

  • Systemkomponente - Ja

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Potentialtrennung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151320461

Sonepar Artikelnummer

121327070

Hersteller Artikelnummer

1227138

Hersteller Typ

LPWAN LCU NEMA7 DALI EU

Hersteller Artikel Nr.:

1227138

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Mit Potentialtrennung:

Nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.237 kg

NEMA kompatibles Steuergerät zur Ansteuerung von Straßenleuchten über LoRaWAN, 230 V AC Spannungsversorgung, 6 A Schaltrelais, DALI zur Ansteuerung von EVG’s, integrierte Leistungsmessung.