PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1386091
Funkprotokoll - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 62.8 mm
Höhe - 36.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151762308
Sonepar Artikelnummer
121329426
Hersteller Artikelnummer
1386091
Hersteller Typ
FL WLAN 1120
Hersteller Artikel Nr.:
1386091
Funkprotokoll:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
62.8 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
113.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.333 kg
WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, mit internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API


