PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1639836
IO-Link Master - Nein
Systemkomponente - Ja
Schutzart (IP) - IP66
Mit Potentialtrennung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923164499
Sonepar Artikelnummer
121342135
Hersteller Artikelnummer
1639836
Hersteller Typ
LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
Hersteller Artikel Nr.:
1639836
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Mit Potentialtrennung:
Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.073 kg


