PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702863
Funkprotokoll - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 17.6 mm
Höhe - 116.308 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626369853
Sonepar Artikelnummer
121357422
Hersteller Artikelnummer
2702863
Hersteller Typ
RAD-2400-IFS-JP
Hersteller Artikel Nr.:
2702863
Funkprotokoll:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
17.6 mm
Höhe:
116.308 mm
Tiefe:
113.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.198 kg


