Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Funkmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2702877

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 2.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626428888

Sonepar Artikelnummer

121357424

Hersteller Artikelnummer

2702877

Hersteller Typ

RAD-900-DAIO6

Hersteller Artikel Nr.:

2702877

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.075 kg

Radioline - 900 MHz-Funktransceiver mit sechs integrierten I/O-Kanälen, NEMA 4X-Gehäuse, Antennenanschluss N (Buchse), Rundstrahlantenne, Punkt-zu-Punkt, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 250 Stationen, Reichweite bis 32 km (bei freier Sicht), für den Einsatz in Nordamerika