PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702992
Funkprotokoll - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 63 mm
Höhe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626458205
Sonepar Artikelnummer
121357459
Hersteller Artikelnummer
2702992
Hersteller Typ
FL WLAN 1020
Hersteller Artikel Nr.:
2702992
Funkprotokoll:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
63 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.225 kg


