PHOENIX CONTACT - Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2901540
Funkprotokoll - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 35.2 mm
Höhe - 117.253 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356610209
Sonepar Artikelnummer
121358539
Hersteller Artikelnummer
2901540
Hersteller Typ
RAD-900-IFS
Hersteller Artikel Nr.:
2901540
Funkprotokoll:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
35.2 mm
Höhe:
117.253 mm
Tiefe:
113.6 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.180 kg


