PHOENIX CONTACT - Funktionsbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2400180
Systemkomponente - Ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen - Nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - Nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356981088
Sonepar Artikelnummer
121356853
Hersteller Artikelnummer
2400180
Hersteller Typ
WATERWORX
Hersteller Artikel Nr.:
2400180
Systemkomponente:
Ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:
Ja
Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Simulation:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Regelung:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.081 kg


