Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Funktionserdkontakt

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Funktionserdkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200163

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356547246

Sonepar Artikelnummer

121355278

Hersteller Artikelnummer

2200163

Hersteller Typ

UM-PRO PE CONTACT L3

Hersteller Artikel Nr.:

2200163

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, unterste Leiterplattenebene, Breite: 6 mm, Höhe: 20,8 mm, Tiefe: 25,7 mm