Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Funktionserdkontakt

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Funktionserdkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2908294

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918167875

Sonepar Artikelnummer

121359513

Hersteller Artikelnummer

2908294

Hersteller Typ

ME FE-CONTACT

Hersteller Artikel Nr.:

2908294

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.001 kg

Tragschienengehäuse, FE-Kontakt mit Lötfahne, Breite: 5 mm, Höhe: 15,25 mm, Tiefe: 9,5 mm