Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Fußelement

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Fußelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200153

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356547369

Sonepar Artikelnummer

121355269

Hersteller Artikelnummer

2200153

Hersteller Typ

UM-PRO 72 FOOT BK

Hersteller Artikel Nr.:

2200153

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, Fußelement für Tragschiene zur Montage unter UM-PRO PROFILE (Breite: 72 mm), Fußelement