Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Fußriegel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Fußriegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200974

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356721165

Sonepar Artikelnummer

121355474

Hersteller Artikelnummer

2200974

Hersteller Typ

UM-ALU 4 FOOT

Hersteller Artikel Nr.:

2200974

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.002 kg

Strangprofilgehäuse, Rastfuß für Tragschiene inkl. Schraube