Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Fußriegel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Fußriegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2201812

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356912600

Sonepar Artikelnummer

121355666

Hersteller Artikelnummer

2201812

Hersteller Typ

ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT

Hersteller Artikel Nr.:

2201812

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.005 kg

Fußriegel, für die Tragschienenmontage, mit beiligender Feder