Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Fußriegel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Fußriegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2707466

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918983048

Sonepar Artikelnummer

121357498

Hersteller Artikelnummer

2707466

Hersteller Typ

ME MF 12,5

Hersteller Artikel Nr.:

2707466

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.003 kg

Tragschienengehäuse, mit Feder, Breite: 12,5 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 6,5 mm