PHOENIX CONTACT - Gabelkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240150
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 2.6 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453677
Sonepar Artikelnummer
121363308
Hersteller Artikelnummer
3240150
Hersteller Typ
C-FC 6/M6
Hersteller Artikel Nr.:
3240150
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
2.6 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Gabelkabelschuh, unisoliert, 2,6 - 6 mm², M6


